✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Tiroir intégré sous le plan de travail
Cet établi robuste et solide résiste aux chocs répétés. Le bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 4,4 cm (1-3/4 po) et possède des chants stratifiés. Le plateau est recouvert d'une huile minérale pénétrante pour une finition durable et de haute qualité. Cet établi à hauteur réglable offre un confort personnalisé grâce à un réglage par incréments de 3,8 cm (1-1/2 po). Son tiroir en acier de 13,7 cm (5-3/8 po) de hauteur est équipé d'une butée de sécurité pour éviter les déversements accidentels. Le tiroir est muni de deux équerres de fixation pour une installation facile à gauche ou à droite. Cet établi possède une poignée encastrée avec moraillon pour cadenas (vendu séparément) pour une sécurité accrue. Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière pour l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Les pieds sont recouverts d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau. Le montage est facile.
Le banc comprend :
- Tiroir verrouillable
- Butées arrière et de fin de course
- Longer d'établi