Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183168A

Global Industrial™ Établi mobile, 72 x 30 pouces, hauteur réglable, en érable à bords carrés

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour prendre en charge la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en profilé en C à hauteur réglable

Global Industrial ™ Établi mobile à hauteur réglable de 72" de largeur x 30" de profondeur avec pieds en profilé en C – Érable à bords carrés

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau en érable séché au four de 1-3/4" d’épaisseur, traité à l’huile minérale et doté d’un bord carré standard. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l’établi mobile sont équipés de découpes amovibles doubles permettant l’installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$899.00
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur maximale1-3/4 po
Hauteur nominale36 - 43 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixeMobile
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedRéglable
Référence fabricant183168A
Matériau de premier choixPlanche à découper en érable
MarqueGlobal Industrial