Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB252325

Global Industrial Établi mobile en fil chromé, 72 x 30 pouces, bord carré stratifié

Description du produit
Cet établi est doté d'étagères en fil d'acier chromé renforcé offrant une robustesse, une visibilité et une ventilation optimales. Sa structure est résistante à la rouille, aux rayures et aux chocs. Le plateau en plastique de 4,1 cm d'épaisseur est fiable et facile d'entretien. Cet établi est équipé de roulettes pivotantes de 12,7 cm en polyuréthane avec freins. Son montage est simple.

PRIX
$839.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur39 po
Capacité de charge2000 lb
Poids168 lb
Diamètre de la roue5 po
Taille nominale39 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Type de bordCarré
Style de montantPied tubulaire rond
Nombre d'étagères1
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant252325
MarqueGlobal Industrial
Matériau de rouepolyuréthane
PouvoirNon
TypeÉtabli mobile en fil chromé
CouleurArgent
Type de roueVerrouillage
StyleÉtagère
Tarif de serviceService standard
Mobile ou stationnaireMobile
Type de montantFixe
Matériau de qualité supérieurestratifié