Établi à hauteur réglable 183 cm (L) x 91 cm (P) avec pieds en profilé C - Plastique ESD à bords carrés - Gris
Protège les équipements contre les décharges électrostatiques. Plateau supérieur en plastique blanc conducteur de 3,2 cm d'épaisseur. Idéal lorsque le contrôle de l'électricité statique est nécessaire. Prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Une surface de travail correctement mise à la terre dissipe rapidement l'accumulation d'électricité statique et prévient les dommages aux circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Dissipe une charge statique de 5 000 volts en 0,01 seconde avec une résistance de surface de 10 Ω.10 Résistance en ohms. Nettoyage facile à l'eau et au savon. Dissipation statique conforme aux normes MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. Pieds réglables en hauteur avec ouvertures doubles amovibles à l'avant et à l'arrière pour l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise enfichable optionnelle se vissant facilement sans câblage. Finition peinture poudre grise résistante aux rayures sur les pièces en acier.
La traverse du banc est livrée avec la quincaillerie de montage nécessaire pour assembler les pieds au plateau du banc.
La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB254966
Global Industrial Établi à hauteur réglable 72 x 36 po avec pieds en profilé C - Gris à bords carrés ESD
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$949.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 30-3/8 - 36-1/2 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/4 po |
| Taille nominale | 30 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 254966 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
| Marque | Global Industrial |