Cet établi protège le matériel contre l'électricité statique nocive. Il est équipé d'un plateau en plastique blanc conducteur d'une épaisseur de 1-1/4". Il est idéal pour contrôler l'électricité statique. Il empêche tout endommagement des circuits électroniques sensibles pendant l'assemblage. La surface de travail, correctement mise à la terre, évacue rapidement l'électricité statique accumulée et empêche tout endommagement des circuits électroniques sensibles pendant l'assemblage. Elle dissipe une charge statique de 5 000 V en 0,01 seconde avec une résistance de surface de 1010 Ω. Cet établi se nettoie facilement à l'eau et au savon. Ses propriétés antistatiques sont conformes aux normes MIL-B81705B, 101B et 101C, méthode 4046. Les pièces en acier sont recouvertes d'un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. La traverse de l'établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
Global Industrial
Référence :WB252386
Global Industrial Établi à pieds évasés avec plateau ESD à bords carrés, 72" de largeur x 36" de profondeur, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,019.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 33-1/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-1/4 po |
| Hauteur nominale | 34 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Famille de couleurs principale | Blanc |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambage évasé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 252386 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de premier choix | Stratifié ESD |
| Marque | Global Industrial |