Le banc comprend :
- Tiroir verrouillable
- Butées arrière et de fin de course
- Longer d'établi
Référence :WB318715
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 30-5/8 - 36-3/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/2 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Atelier de production |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Style | Banc avec tiroir |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 318715 |
| Matériau de qualité supérieure | Acier |
| Marque | Global Industrial |