Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB318661

Global Industrial Établi avec plateau en érable à bords carrés et rehausseur, 183 cm L x 76 cm P, gris

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Kit de rehausse inclus

Cet établi robuste et solide résiste aux chocs répétés. Son plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 4,4 cm et possède des chants stratifiés. La finition à l'huile minérale pénétrante lui confère une apparence durable et de haute qualité. Il est également doté d'une tablette surélevée offrant un espace de travail supplémentaire. La hauteur de l'établi est réglable par incréments de 3,8 cm. Son tiroir en acier de 13,7 cm de hauteur est équipé d'une butée de sécurité pour éviter tout déversement accidentel. Le tiroir est muni de deux équerres de fixation permettant une installation facile de l'établi à gauche ou à droite. La tablette surélevée mesure 26,7 cm de profondeur sur 30,5 cm de hauteur et est équipée d'une butée arrière de 5 cm pour empêcher les objets de tomber. Cet établi possède une poignée encastrée avec un moraillon pour cadenas (vendu séparément) pour une sécurité accrue. Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans aucun câblage. Les pieds sont recouverts d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse du banc est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau. Le montage est simple.

Le banc comprend :

  • Tiroir verrouillable
  • colonne montante en acier
  • Butées arrière et de fin de course
  • Longer d'établi
PRIX
$1,249.00
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur8 - 37 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-3/4 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
Nombre de tiroirs1
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
Nombre d'étagères1
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant318661
MarqueGlobal Industrial
PouvoirNon
TypeAtelier de production
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
StyleBanc avec tiroir et rehausseur
Tarif de serviceService standard
Mobile ou stationnaireStationnaire
Type de montantRéglable
Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable