Souvent achetés ensemble
Prix : 7 389,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- ThermoStop™ Système Garantit une température finale de rinçant de 185 oF (85 oC), quelle que soit la température de l'eau entrante
- OneGO™ Notre système de contrôle électronique doté d'une interface LED logicielle intelligente et d'une analyse de fonctions multiples
- OneGO™ des touches à effleurement vous permet d’exécuter une sélection de trois cycles différents, tout en un tactile facile
- Les diagnostics SmartSelf disposent de toutes les informations de diagnostic de service avancées nécessaires à portée de main
- EasyGO-Notre système de lavage « soft-start » protège vos plats et verreries de valeur de toute page de puces ou de rupture
- EnergyStar qualifié extrêmement faible consommation d'eau et d'électricité maximisant vos profits
- Modèle 727E est entièrement équipée avec un préamplificateur intégré pour l’eau de rinçage haute température, les pompes péristaltiques automatiques pour détergent et rinçage-additif et une pompe de vidange automatique dont la fonction exclusive de « wash-down » à la fin de la journée de travail pour une opération d’autonettoyage
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 106 lbs (48,18 kg)
- Taille du rack/ panier 16 po x 16 po
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Tension 208 V
- Description Glasswasher et haute Temp Cut
- Temps de cycle 2, 3 et 4 minutes sec
- Plage de température 185 Lavage-194 Rincer °F
- Capacité Paniers/heure 30
- Ampérage 13,5 A
- Watts 2,8 W
- Marque Jet-Tech
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 727E
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications cULus, CE, UL-EPH, Energy Star
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jet-Tech 30116, 16 compartiments verre Rack pour F-16DP et 727
Article nº : B217776
Pas encore évalué
299,95 $
Jet-Tech 15598, 12" H inclus de Base pour 727
Article nº : B217768
Pas encore évalué
509,00 $
Jet-Tech 737E, lave-vaiselle encastré, haute température, 208V
Article nº : B217781
Pas encore évalué
9 939,00 $
Jet-Tech 727E, coupe & verre rondelle, haute température avec Booster intégré, 208V
7389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires