Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB277152BK

Global Industrial Table de pique-nique rectangulaire 1,83 m (6 pi), métal déployé, noire

Description du produit
✓ La maille métallique déployée, robuste et légère, favorise la circulation de l'air.
✓ Le revêtement thermoplastique noir résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable, (16) capuchons de sécurité en forme de gland et (6) crochets pour sacs

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéal pour tous les espaces extérieurs, y compris les écoles, les camps, les parcs, les salles de pause d'entreprises ou d'hôpitaux, et tout environnement extérieur nécessitant des sièges ou des espaces de restauration. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau et des bancs est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.

CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des bancs garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 900 livres par banc et une capacité de charge de 1000 livres pour le plateau.

SIÈGES CONFORTABLES :
Cette table rectangulaire de 1,83 m peut accueillir tous les plats et boissons que vous apporterez. Les deux banquettes mesurent 183 cm de long sur 30 cm de large, permettant à plusieurs adultes de s'asseoir confortablement chacune d'elles. Les bords biseautés et les coins arrondis garantissent sécurité et confort. La hauteur des banquettes est de 43 cm, facilitant ainsi l'assise et le lever. Un trou central permet d'y fixer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.

RÉSISTANCE AU VOL ET AU VANDALISME :
Des supports soudés sur le cadre permettent de fixer la table de façon permanente sur du béton, de l'asphalte et d'autres surfaces afin de dissuader les vols. Le motif en losanges du métal déployé offre une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.

FORCE INDUSTRIELLE :
Les sièges et le plateau de table en maille métallique déployée robuste favorisent la circulation de l'air, empêchent l'accumulation de neige et de poussière et limitent la stagnation d'eau. La structure en acier tubulaire galvanisé épais est recouverte d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inoxydable et résistante à la corrosion ; des écrous borgnes de protection en plastique préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.

  • Garantie limitée de 7 ans
  • PRIX
    $1,309.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    $1309.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1245.00Économisez64.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1205.00Économisez104.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur72 po
    Largeur62 po
    Hauteur29-1/2 po
    Poids150 lb
    Longueur du siège72 po
    Largeur du siège12 po
    Hauteur du siège17 po
    Largeur de la table30 po
    Longueur de la table72 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeTable de pique-nique traditionnelle
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Coussin inclusNon
    MatérielMétal déployé
    Matériau du cadreAcier
    Référence fabricant277152
    Style de montageSurface
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeRectangulaire
    MarqueGlobal Industrial