La collection Richmond propose un assortiment éclectique avec un choix de bois plastique recyclé ou d'acier thermolaqué. Caractérisée par des tubes d'acier ovales et un profil épuré, cette collection allie harmonieusement éléments naturels et acier pour créer un coin salon esthétique. La table Richmond possède un cadre de 6 cm de diamètre extérieur. Disponible en planches de plastique recyclé.
Table de pique-nique rectangulaire Richmond 72 po UltraSite™, montage en surface, noire
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,689.00
1
1
Expédié sous 70 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 72 po |
| Largeur | 67 po |
| Hauteur | 30-1/16 po |
| Longueur du siège | 71 po |
| Largeur du siège | 18-1/2 po |
| Hauteur du siège | 18-7/8 po |
| Largeur de la table | 30 po |
| Longueur de la table | 72 po |
Détails du produit
| Taper | Table de pique-nique traditionnelle |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Noir |
| Coussin inclus | Non |
| Matériel | Latte en acier |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | 63SM-HS6-BLK |
| Style de montage | Surface |
| Collection | Richmond |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | UltraSite |