Prix : 7 005,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit de résines de polyéthylène à haute densité (HPDE) pressées sous haute pression pour former un seul composant dans la couleur Beige. Ce matériau est imperméable à l’eau, non absorbant et a une surface auto-lubrification qui résiste aux marques de graffitis. La configuration contient deux compartiments et une largeur totale assemblée de 73". La configuration In-Corner ou Open End a des compartiments parallèles au mur arrière et fixés à un mur d'extrémité, en utilisant le mur d'extrémité comme une extrémité de la configuration. Les cloisons d'accolade au-dessus du plancher montées au sol fournissent une solution facile à installer complète pour le trafic lourd, les zones sujettes aux vandales. Charnière intégrale. Loquet et gardien de glissière en aluminium extrudés lourds. Supports en aluminium continus. Les cloisons Bradmar® Solid Plastic (HDPE) de Bradley contiennent une garantie de 15 (15) ans.
Comprend
Comprend
- (1) 5 » Intégrale Charnière Pilaster avec chaussure
- (1) 7" Pilaster avec chaussure
- (1) 12 » Intégrale Charnière Pilaster avec chaussure
- (1) 25,125X55I » Porte intégrale
- (1) Panneau 57,5X55"
- (1) 62" Alum Headrail
- (1) 84" Alum Headrail
- (1) Kit matériel
- (4) Bit de tête de torx
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Marque Bradley Corporation
- Nombre de stands 2
- Emplacement de montage Floor Mounted Overhead Braced
- Type de porte Swing vers l’intérieur
- Description Toutes les 2 dans le coin-compartiment
- Matériau Bradmar Plastique solide
- Numéro de référence du fabricant IC23660-S202 (en)
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Standard hygiénique distributeur double rouleau, horizontale en acier inoxydable - 5224-000000
Article nº : B1960256
Pas encore évalué
46,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Bradley Bradmar Solid Plastic 72" Wide Complete 2 In-Corner Compartments, Beige - IC23660-S202
7005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires