Prix : 7 349,00 $
Comprend
- (1) 5" Pilaster avec chaussure
- (1) 7" Pilaster avec chaussure
- (1) 12" Pilaster avec chaussure
- (2) 24X58" Porte
- (2) Panneau 60X58"
- (1) 62" Alum Headrail
- (1) 84" Alum Headrail
- (1) Kit matériel
- (2) Bit de tête de torx
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Marque Bradley Corporation
- Nombre de stands 2
- Emplacement de montage Floor Mounted Overhead Braced
- Type de porte Swing vers l’intérieur
- Description Toutes les 2 dans le coin-compartiment
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant IC23660-SS (en)
- Couleur Satin Brossé
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Disposition de serviette hygiénique Bradley 1,5 Gallon, Surface Mount inox - 4722-150000
Article nº : B1960236
Pas encore évalué
215,95 $
Bradley Standard hygiénique distributeur double rouleau, horizontale en acier inoxydable - 5224-000000
Article nº : B1960256
Pas encore évalué
46,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Bradley Stainless Steel 72" Wide Complete 2 In-Corner Compartments, Satin Brushed - IC23660-SS
7349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires