✓ Double face pour un espace d'écriture accru
✓ Renfort transversal amélioré de 1-1/2" x 2" pour une stabilité accrue
Doublez votre espace d'écriture fonctionnel grâce au tableau blanc magnétique mobile « Global Industrial » à double face. Conçu pour une longue durée de vie, ce tableau blanc est doté d'un cadre en aluminium qui lui assure une grande stabilité et d'une surface en acier peint résistante aux taches et aux traces. Il est équipé de quatre roulettes de 3", dont deux avec frein, pour un déplacement aisé dans l'ensemble de vos locaux. Idéal pour les écoles, les bureaux et bien d'autres environnements, ce tableau blanc pivote à 360° grâce à une charnière et se verrouille en position pour vous permettre de choisir votre angle de vue.