Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Aero Manufacturing

Référence :WB185706

Référence fabricant : 2TSBOD-2472

Table-armoire en acier inoxydable 304 d'Aero Manufacturing, 72 x 24 pouces, dosseret de 4 pouces, portes coulissantes

Description du produit
Ce plan de travail à finition satinée, facile à nettoyer, est idéal pour la restauration, les laboratoires et de nombreuses autres applications. Il est insonorisé pour résister aux vibrations et doté de bords de sécurité ourlés de 1-7/8". Ce meuble est équipé d'un plan de travail en acier inoxydable 304 de calibre 14, d'une crédence de 4" et de pieds en acier inoxydable. L'arrière, les côtés et les panneaux de porte sont en acier de calibre 18. Ses pieds tubulaires ont un diamètre de 1-5/8" et sont équipés de pieds de mise à niveau réglables de 1". Cette paillasse de 72" de long est dotée de 6 pieds pour une solidité accrue. Elle est conforme aux normes NSF et ISDA. La paillasse est livrée entièrement soudée pour une solidité accrue.

PRIX
$4,039.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur24 po
Hauteur35 po
Jauge de base16 et 18 ga
Hauteur nominale35 po
Hauteur de la crédence4 po
Jaugecalibre 14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeTable de travail professionnelle
CouleurArgent
Type de porteCoulissant
Type de bordSécurité
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier inoxydable 430
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant2TSBOD-2472
Matériau de baseAcier inoxydable
Matériau de premier choixAcier inoxydable 304
MarqueAero Manufacturing

Conformité et certifications

CertificationsNSF