Ce plan de travail à finition satinée, facile à nettoyer, est idéal pour la restauration, les laboratoires et de nombreuses autres applications. Il est insonorisé pour résister aux vibrations et doté de bords de sécurité ourlés de 1 7/8". Le plateau en acier inoxydable 304 de calibre 14 est équipé d'une crédence de 4" et de pieds en acier inoxydable. L'arrière, les côtés et les panneaux de porte sont en acier de calibre 18. Les pieds tubulaires ont un diamètre de 1-5/8" et sont équipés de pieds de mise à niveau réglables de 1". La table, d'une longueur de 96", est dotée de 6 pieds pour une solidité accrue. Elle est conforme aux normes NSF et ISDA. La table est livrée entièrement soudée pour une solidité accrue.
Table-armoire en acier inoxydable 304 d'Aero Manufacturing, 72 x 30 pouces, dosseret de 4 pouces, portes coulissantes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,499.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 35 po |
| Jauge de base | 16 et 18 ga |
| Hauteur nominale | 35 po |
| Hauteur de la crédence | 4 po |
| Jauge | calibre 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Table de travail professionnelle |
| Couleur | Argent |
| Type de porte | Coulissant |
| Type de bord | Sécurité |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier inoxydable 430 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 2TSBOD-3072 |
| Matériau de base | Acier inoxydable |
| Matériau de premier choix | Acier inoxydable 304 |
| Marque | Aero Manufacturing |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |