Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183985A

Global Industrial™ Établi mobile, 72 x 30 pouces, hauteur réglable, bord de sécurité « Shop Top »

Description du produit
✓ Fabriqué en acier renforcé et résistant
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en profilé en C à hauteur réglable
✓ Roulettes de 5" pour une grande mobilité

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plan de travail en acier de 1-1/2" d'épaisseur Shop top avec bords arrondis pour plus de sécurité. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds des établis mobiles sont équipés de découpes amovibles à double accès permettant l’installation de prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$629.00
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Diamètre de la roue5 po
Épaisseur maximale1-1/2 po
Hauteur nominale36 - 43 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Type de roueVerrouillage
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixeMobile
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedRéglable
Référence fabricant183985A
Matériau de premier choixShop Top
MarqueGlobal Industrial