Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB250227A

Global Industrial™ Établi mobile à hauteur réglable 72 x 36 avec pieds en profilé en C - Bord de sécurité ESD

Description du produit
Global Industrial™ Établi mobile à hauteur réglable, pieds en profilé en C, 72" de largeur x 36" de profondeur – Bords de sécurité ESD

Transportez facilement votre établi là où vous en avez besoin. Plateau ESD dissipatif statique de 1-1/4" d'épaisseur avec bords arrondis de sécurité. Les établis à hauteur réglable permettent de maintenir une hauteur de travail adéquate. Les pieds en profilé en C de calibre 13 sont renforcés par des traverses pour plus de solidité et de rigidité. Les pieds de l'établi mobile sont équipés de découpes amovibles à double emplacement permettant d'installer des prises électriques (non fournies). Finition par revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Les établis mobiles se déplacent facilement grâce à leurs roulettes de 5" (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

PRIX
$1,155.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
1155.00
Acheter 3 unités
1099.00Économisez56.00 (5)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur36 - 43 po
Capacité de charge800 lb
Poids151 lb
Épaisseur maximale1-1/4 po
Diamètre de la roue5 po
Hauteur nominale36 - 43 po

Détails du produit

Montage requisOui
Type de bordSécurité
Style de piedPied en profilé en C
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant250227A
Utilisation principaleInstallations de service technique
MarqueGlobal Industrial
Matériau des rouesPolyuréthane
PuissanceNon
TypeÉtabli mobile à base ouverte
CouleurGris
Famille de couleurs principaleBlanc
Type de roueVerrouillage
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Mobile ou fixeMobile
Type de piedRéglable
Matériau de premier choixStratifié ESD