Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateur plafond radiateurs permettent de choisir la puissance lors de l’installation ; livré câblé à plus haute puissance. Fonction de chauffage de plafond fan purge circuit nécessitant une alimentation du fil 4 lorsque le thermostat mural unipolaire distant est utilisé (non inclus). Radiateurs soufflants forcé sont faites avec un 18 durables finition acier avant et poudre de manteau. Limite thermique à réarmement manuel et le lingot d’acier fin élément sur ces appareils de chauffage électrique plafond fournir sécurité et l’efficacité dans tous les environnements. Pale d’hélice style fan est propulsée par un moteur de 1060 tr/min offrant 100 pi3/min. Parmi les reliefs de profondeur de cloison sèche sur la boîte arrière. Mesures 12-1/8"L x 9-1/4"W x 3-5/8"D rugueux po Grill mesure 13"L x 9-13/16"W. cETLus approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Longueur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Hauteur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Profondeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Encastré ou Surface
- Assemblage requis Non
- Watts faible 750 W
- Ampérage 8,3 A
- Puissance en watts 750/1500/1000/2000 W
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Non
- Ampères élevés 8,3 A
- Matériau Acier
- BTU 6826
- CFM 100 CFM
- Tension 240/208 V
- BTU supérieure 6826
- Watts Moyen 1500 / 1000 W
- Phase 1
- Watts haute 750/1000/1500/2000 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant H3032DWBW
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la température la plus élevée peut cette sortie fan ? la chaleur se contrôle par un thermostat
Question posée par : George yeh, 30, 2018 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 03, 2018
Bonjour George. L’appareil de chauffage peut atteindre une élévation de la température ambiante température de 35°. Il comprend un commutateur de limite thermique à réarmement manuel qui s’arrête à l’unité à 100° F. Si nous pouvons le recommander, notre thermostat de B2183018 TPI unipolaire de modèle, peut contrôler les températures de 50 - 90° F. Je vous remercie pour votre temps.
-
-
J’ai acheter 2 sur ces appareils de chauffage il y a quelques mois, et les deux semblent être une surchauffe. Quel pourrait être le problème ?
Question posée par : Gary Eckdahl, 23, 2011 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 23, 2011
Pour le service technique de fabricant pour le radiateur de plafond soufflant forcé, composez le 1-800-682-3398.
-
64,95 $
TPI ventilateur plafond radiateur H3032DWBW - 2000/1500/1000/750W 240/208V
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires