Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® à pression latérale, bleu
Les seaux pour balais à franges WaveBrake® empêchent la formation de vagues afin de réduire les éclaboussures. Leur conception brevetée intègre des déflecteurs moulés qui limitent le mouvement des vagues. Moins d’éclaboussures et de déversements garantissent un nettoyage plus sûr, plus propre et plus efficace. Les seaux sont fabriqués en plastique moulé à nervures structurelles et ont une capacité de 35 quarts. Ils s’emboîtent les uns dans les autres, même avec leurs roulettes, pour un gain de place. Roulettes non marquantes pour une mobilité aisée. Les essoreuses sont équipées d’un manche en acier tubulaire avec poignée ergonomique. L’essoreuse à pression latérale a été testée pour résister à plus de 50 000 cycles d’essorage. Compatible avec des têtes de balai à franges jusqu’à 32 oz.
Ensemble seau et essoreuse pour balai à franges Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® à pression latérale, bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 15-7/10 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Développé latéral |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ensemble seau et essoreuse WaveBrake® |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | FG758888BLEU |
| Capacité du godet | 26 à 35 qt |
| Capacité de l'essoreuse | 12 à 32 oz |
| Marque | Rubbermaid® Commercial |