Demi-masque respiratoire en silicone série 7700, taille moyenne
La référence en matière de demi-masques. Fabriqué en silicone 100 % médical, sa large zone d'étanchéité assure un ajustement et un confort exceptionnels. La suspension à berceau est dotée de sangles tissées qui offrent une mobilité maximale sans compromettre le maintien. Se convertit facilement en appareil de protection respiratoire à ventilation assistée (PAPR) ou à adduction d'air. Connecteurs pour deux cartouches. Cartouches vendues séparément.
br>
Masques respiratoires demi-série North by Honeywell série 7700, taille moyenne
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$49.95
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
| Longueur | 1 po |
| Largeur | 0.640 po |
| Hauteur | 1 po |
| Poids | 0.6 lb |
| Taille | M |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Demi-masque |
| Couleur | Noir |
| Série | 7700 |
| À utiliser avec | Cartouches et filtres de sécurité Nord |
| Matériau du masque | Silicone |
| Description | Demi-masque respiratoire |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 770030M |
| Type de raccordement du respirateur | Fileté |
| Matériau du harnais de tête | Nylon, élastique |
| Demi-masque à suspension | 4 pts. |
| Cartouches incluses | Non |
| Jetable/Réutilisable | Réutilisable |
| Marque | Sécurité du Nord |
Conformité et certifications
| Certifications | Approuvé par le NIOSH |