Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce raclette de plancher est employé pour sécher des surfaces après un processus asessant. La conception en caoutchouc non poreux à double lame de cette raclette est efficace pour enlever l’eau de tous les types de planchers, tels que les tuiles, l’époxy et le ciment. Les lames du système de cartouche peuvent être enlevées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option hygiénique très économique. Lame de squeegee de remplacement : Série 7733.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,72 lbs (.33 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Caoutchouc
- Description 20 » Double Blade Ultra Hygiene Squeegee
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 77136
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 77136 20 » Double Blade Ultra Hygiene Squeegee, Jaune
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit