Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB239138BK

Chariot pour ordinateur portable Orbit de Global Industrial™ avec fixation VESA, noir

Description du produit
Poste de travail informatique complet Global Industrial™ Orbit
Unité mobile de 78"H avec fixation VESA


Ce poste de travail complet comprend un montant central, un plan de travail, un support pour écran plat et un support pour unité centrale. Toutes les surfaces en acier sont dotées d’une finition par revêtement en poudre à la fois robuste et esthétique. Montage facile.
Le montant central en acier ultra-résistant de 5" x 5" se déplace facilement sur une base à roulettes stable mesurant 38"W x 34"D x 10"H. La base comprend quatre roulettes en caoutchouc de 4", dont deux avec frein. Pour dissimuler tous les câbles, le montant est doté d’ouvertures de gestion des câbles.
Le plan de travail rectangulaire est constitué d’un noyau en bois de 1" d’épaisseur recouvert d’un stratifié plastique résistant, mesurant 36" de largeur x 20" de profondeur. Ce poste de travail de 78" de hauteur s’adapte aux utilisateurs assis ou debout grâce à deux hauteurs de plan de travail différentes.
Le support VESA est compatible avec tout écran plat de 10 à 30". Le support permet d’incliner facilement l’écran de 15° vers le haut et de 5° vers le bas, sans outils, pour un angle de vision optimal. Il se verrouille à l’aide d’une vis à molette.
Le support pour unité centrale et bloc d’alimentation est réglable pour accueillir en toute sécurité des appareils mesurant jusqu’à 9" de large et comprend des patins antidérapants pour éviter les rayures.

Les appareils présentés dans la galerie d’images ne sont pas fournis.

PRIX
$1,245.00
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
Largeur38 po
Profondeur34 po
Hauteur78 po
Poids140 lb

Détails du produit

TypePoste de travail informatique mobile
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
RoulettesCaoutchouc 4" (2 dispositifs de verrouillage)
Type de boîtierStyle ouvert
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
DescriptionChariot pour ordinateur portable Orbit
Référence fabricant290900
Nombre de points de venteNon
CollectionOrbite
Matériau de premier choixStratifié
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an