Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marque Precision

Référence :WBB512883

Référence fabricant : 57510

Barre de clé carrée en acier inoxydable de 7/8", longueur 12"

Description du produit
Fabriqué en acier inoxydable de la série 300. Fréquemment utilisé dans les applications alimentaires et maritimes. La dimension est clairement indiquée sur chaque pièce. Le Keystock en acier inoxydable Precision Brand® constitue une excellente alternative au Keystock en acier lorsque la résistance à la corrosion est un critère important.

PRIX
$229.95

La quantité minimale d'achat est de 2
2
2
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur8 po
Poids3 lb
Hauteur/Épaisseur8 po

Détails du produit

MatériauAcier inoxydable de la série 300
Quantité par emballage1
Référence fabricant57510
MarqueMarque Precision