Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Homak Automotive Steel Workbench, 3 tiroirs, 78-3/4"W x 25-1/2"D, Gris

Homak Automotive Steel Workbench, 3 tiroirs, 78-3/4"W x 25-1/2"D, Gris

Article nº : WB249618

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 425,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Homak Automotive Steel Workbench, 2 tiroirs, 59"W x 25-1/2"D, Gris

Homak Automotive Steel Workbench, 2 tiroirs, 59"W x 25-1/2"D, Gris

Homak Automotive Steel Workbench, 59"W x 27-1/2"D, Gris

Homak Automotive Steel Workbench, 59"W x 27-1/2"D, Gris

L’établi automobile en acier industriel résiste à une utilisation intensive dans les applications industrielles. Il est fabriqué avec de l’acier de haute qualité qui résiste à plus de 1200 lb de charge. La grande surface de travail offre un espace de travail suffisant. Il comprend une étagère inférieure à hauteur fixe pour plus d’espace de stockage. Bancs avec tiroirs comprennent verrouillage des tiroirs pour le stockage sécurisé de vos objets de valeur et de fournitures. Les tiroirs mesurent 13-3/4"L x 16-1/2"D x 5-1/2"H. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 78-3/4 po (200,03 cm)
  • Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Hauteur 34 in (86,36 cm)
  • Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
  • Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Fixe
  • Nombre de tiroirs 3
  • pays La Chine
  • Assemblage requis Oui
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type de construction À assembler
  • Type Démontage du banc
  • Top Matériel Acier
  • Marque Homak
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant GW00550160
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Homak Automotive Steel Workbench, 3 tiroirs, 78-3/4"W x 25-1/2"D, Gris

Homak Automotive Steel Workbench, 3 tiroirs, 78-3/4"W x 25-1/2"D, Gris

Article nº : WB249618

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant