Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs produits 7" Hitch récepteur Extension offre plus de dégagement entre votre véhicule et votre remorque. Cette fonctionnalité vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de rechange, ou tout simplement vous permettent d’ajouter une plaque étape facultative pour un accès facile autour de votre assembly de remorque. L’extension est 7" long et accepte tous les accessoires d’attelage de 2 po. Il dispose d’un collier en fonte d’acier et revêtement de poudre noire résistant à la corrosion. Important : Une attelage extension réduira votre capacité de remorquage par un tiers.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de secours.
- Fournir plus de dégagement entre votre véhicule et la remorque.
- Robuste collier en acier coulé, résistant à la Corrosion noir laqué finition
- Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Longueur de la tige 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 3-2/7 po (8,35 cm)
- Taille 7 po
- Poids 11,425 lbs (5,19 kg)
Détails du produit
- Description Extension de récepteur d’attelage
- Pour une utilisation avec Remorques de vélo Racks, autorisation de remorquage, légers
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1804003
- Trou d’attelage 5/8 po
- M.V.I. Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Camion-langue acheteurs polymère remorque Box 36 "W Black - 1701680
Article nº : B652521
Pas encore évalué
229,95 $
SUNEX Tools 8514 siège de tracteur pivotant, grand plateau à outils, hauteur réglable
Article nº : B1033951
Pas encore évalué
265,95 $
Acheteurs produits 2" Ball Mount w / Drop 2" x 10" Long Tube - 1803007
Article nº : B2276201
Pas encore évalué
31,95 $
Acheteurs produits 7" Hitch récepteur Extension - 1804003
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires