Projecteur 7 W, 12 V, lumière blanche froide, modèle « DEL », finition bronze texturée
Moon Visions 7 W 5 K FL 12 VBR30-U-BZT 7 W 12 V, éclairage diffus blanc froid, DEL , éclairage vers le haut – texture bronze
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$359.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Détails du produit
| Prise | Socle unique GU24 à verrouillage par rotation, 12 V |
| Température de couleur | 5000 K |
| Matériau des balles | Aluminium moulé |
| Équivalence | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 50 W |
| Articulation | Position avancée pour un meilleur équilibre. Réglable par paliers de 7,5° pour une |
| Angle de dispersion du faisceau | Flood (FL) = 40° ° |
| Consommation électrique | 7 watts W |
| Shield | 3,5 pouces, incliné vers le haut Shield |
| À intensité variable | Non |
| Peinture en poudre | Finition par revêtement en poudre « Super polyester Duracoat », à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une résistance maximale |
| Gamme de couleurs « Bullet » | Bronze |
| Options | Des verres « Spread » et verts sont disponibles en option ; le verre vert corrige la température de couleur |
| Référence fabricant | 7 W 5 K FL 12 VBR30-U-BZT |
| Électrolaquage | Revêtement électrolytique DuraLune exclusif appliqué aux boucliers « bullet », « knuckle » et « cast » pr |
| Marque | Visions lunaires |
Garantie
| Garantie | 3 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | cETLus |
| Caractéristiques électriques | Socle GU24 à verrouillage par rotation 12 V, aucun driver séparé nécessaire, système basse tension (12 V) re |