- Indice d'étanchéité IP67
- Construction en acier inoxydable trempé avec quatre dimensions de mesure : diamètre extérieur, diamètre intérieur, profondeur et profondeur de marche.
- Pouce/Métrique
- Clé zéro/ABS
- Livré dans un étui en plastique ajusté
Pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-753-20 Digimatic 0-8''/200 mm IP67 en acier inoxydable
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pied à coulisse 8"/200 mm IP67, sans sortie SPC
PRIX
$529.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Mesure intérieure minimale | 0 |
| Métrique ou pouce | Pouce, métrique en |
| Diamètre extérieur minimal | IP67 dans |
| Mesure minimale | 0 |
| Forme de la tige de profondeur | Rectangulaire |
| Mesure maximale | 8 pouces / 200 mm |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.0005 |
Détails du produit
| Cas | Oui |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Mécanique ou numérique | Numérique |
| Rouleau à pouce | Oui |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Référence fabricant | 20 |
| Matériau du point de contact de diamètre intérieur | Acier inoxydable |
| Marque | Mitutoyo |
| Type de batterie | SR44 |
| Type | Pied à coulisse |
| Numérique | Oui |
| Matériau facial de mesure | Acier inoxydable |
| Série | Digimatique |
| Sortie de données | Non |
| Style | Usage général |
| Précision (+/-) | 0.001 po |
| Option fractionnaire | Non |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage complet inclus | Non |