Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB241302

Global Industrial Camion panier en toile ™, capacité de 8 boisseaux, assemblé

Description du produit
Ce camion en toile robuste est conçu pour des années d'utilisation commerciale. buanderie Collecte, distribution de courrier ou manutention de matériaux robustes. Sa construction en toile épaisse est dotée de bords renforcés pour une protection optimale contre l'abrasion. Le traitement déperlant la protège des intempéries et de l'humidité, la rendant idéale pour une utilisation comme… buanderie Chariot. Sa base robuste en bois dur séché au four, son cadre en acier soudé et ses quatre roulettes pivotantes en caoutchouc de 10 cm (4 po) non marquantes permettent de transporter facilement des charges lourdes. Ce chariot en toile est doté, à chaque extrémité, d'une grande poche pour documents et d'une poignée de traction renforcée. Livré assemblé.

Comprend un capuchon élastique en nylon GRATUIT pour contenir et protéger le contenu du chariot en toile

PRIX
$399.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur34 po
Largeur22-3/4 po
Hauteur30-1/4 po
Diamètre de la roue4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matériau de roueCaoutchouc
TypeCamion de paniers en toile en vrac
Matériau de doublureToile
CouleurBlanc
Type de roulette(4) Pivotant
Capacité Boisseau8 bu
Capacité10 ft³
MatérielToile
Référence fabricant241302
Matériau de baseBois dur
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année