Prix : 7 919,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le forfait NPS Portable Carpeted Stage est le choix fiable et abordable pour vos performances scolaires et vos assemblées. Construit avec 3/4" noyau de contreplaqué solide. Les jambes s'ouvrent et se ferment d'une main. Les dispositifs de ganging sont fixés en permanence à chaque unité. Les dispositifs de ganging solidement soudés laissent les utilisateurs combiner des plates-formes de scène. Cet ensemble comprend deux marches d'étape, des garde-corps de calibre 14 pour plus de sécurité, et des plinthes pour un look élégant.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur du garde-corps 30 in (76,2 cm)
- Largeur du garde-corps 144 in (365,76 cm)
- Garde-corps en acier Jauge 14 ga
- Longueur 144 in (365,76 cm)
- Capacité de poids 200 ./ Pied carré lbs
- Hauteur de la scène 24
- Longueur du garde-corps 144 in (365,76 cm)
Détails du produit
- Matériau de plinthe Tissu de polyester
- Famille de couleurs de plinthe Noir
- Accessoire de plinthe Velcro®
- Type Package d’étape Collapside
- Glisse Glides plastiques à fort impact
- Top Matériel Tapis
- Marque Places publiques nationales
- Nombre de niveaux 1
- Numéro de référence du fabricant SG362404C-10-SB10
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
115,95 $
NPS® 8' x 12' Stage Package, 24" Height, Black Carpet, Box Pleat Black Skirting
7919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires