Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181366

Référence fabricant : SPO8CW404

Cambro SPO8CW404 - Cuillère Camwear de 8 pouces, rouge - Lot de 12

Description du produit
La cuillère de service Camwear de couleur rouge est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se cabosse pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Elle est également pourvue d'une encoche à l'arrière permettant de la poser sur les casseroles.

PRIX
54.29  Vendu par lots de 12 /4.52 l'unité

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur8-1/8 po
Largeur1-1/2 po

Détails du produit

TypeCuillère à salade
Capacité0.5 oz
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionCuillère à buffet Cambro Camwear rouge solide de 14 g (0,5 oz), 20,6 cm x 3,8 cm (8-1/8 po x 1-1/2 po)

CouleurRouge
Référence fabricantSPO8CW404
MarqueCambro