La cuillère de service Camwear blanche est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne ternit pas, ne se plie pas et ne se bosselle pas. Son large manche et son repose-pouce moulé assurent une prise en main ferme et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour une meilleure stabilité sur les casseroles.
Cuillère Cambro SPO8CW148 - 20 cm (8 po), blanche - Lot de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
57.88 Vendu par lots de 12 /4.82 l'unité
1
1
Navires dans 7 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8-1/8 po |
| Largeur | 1-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère à salade |
| Capacité | 0.5 oz |
| Matériel | Polycarbonate |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Cuillère à buffet Cambro Camwear blanche solide de 14 g (0,5 oz), 20,6 cm x 3,8 cm (8-1/8 po x 1-1/2 po) |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | SPO8CW148 |
| Marque | Cambro |