Table à double accès de 2,44 m (8 pi) à motif losange, conforme aux normes ADA. Robuste, elle est dotée d'un cadre de passage entièrement soudé de 6 cm (2-3/8 po). Plateau et assise en acier revêtu de thermoplastique pour une durabilité et un entretien minimaux. Style losange. Finition noire (plancher et cadre). Dimensions hors tout : 244 cm (96 po) L x 178 cm (70 po) P x 76 cm (30 po) H.
Table de pique-nique double face robuste de 2,44 m (8 pi), conforme aux normes ADA, en métal à motif diamant, noire
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,945.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 96 po |
| Largeur | 96 po |
| Hauteur | 30 po |
| Largeur de la table | 30 po |
| Longueur de la table | 96 po |
Détails du produit
| Taper | Table de pique-nique conforme aux normes ADA |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Noir |
| Coussin inclus | Non |
| Matériel | Métal déployé |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | PBK238H-V8BK |
| Style de montage | Surface |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | UltraPlay |