Prix : 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet équilibreur d’outils rend les outils presque en apesanteur, ce qui réduit la fatigue de l’opérateur. Il améliore la sécurité et l’ergonomie et aide à prévenir les chutes accidentelles d’outils, réduisant ainsi les dommages aux outils. L’équilibreur d’outils augmente la productivité, maintient les outils positionnés pour une utilisation immédiate avec un mouvement minimal de l’opérateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Capacité de poids 10 à 15 lbs
- Longueur de la flèche 8 pi (2,44 m)
- Longueur 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Type Outil équilibreur
- Marque Reelcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TBL 15
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Reelcraft Composite Tool Balancer, 3 « L x 4 » P, capacité de 1,5 lb, noir
Article nº : B250842
Pas encore évalué
125,95 $
Reelcraft Steel Tool Balancer Rachet, 3 « L x 8-3/4 » P, capacité de 15 lb, noir
799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires