Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet équilibreur d’outils rend les outils presque en apesanteur, ce qui réduit la fatigue de l’opérateur. Il améliore la sécurité et l’ergonomie et aide à prévenir les chutes accidentelles d’outils, réduisant ainsi les dommages aux outils. L’équilibreur d’outils augmente la productivité en maintenant les outils positionnés pour une utilisation immédiate avec un minimum de mouvement de l’opérateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Capacité de poids 5 à 10 lbs
- Longueur de la flèche 8 pi (2,44 m)
- Longueur 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Type Outil équilibreur
- Marque Reelcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TBL 10
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Reelcraft Composite Tool Balancer, 3 « L x 4 » P, capacité de 1,5 lb, noir
Article nº : B250842
Pas encore évalué
125,95 $
Équilibreur d’outils en acier Reelcraft, 3 « L x 8-3 / 4 « P, capacité de 10 lb, noir
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires