Remarque : cet article est UNIQUEMENT compatible avec les rayonnages en porte-à-faux des séries 3000, 4000 et 5000 d’Global Industrial. Vendu à l’unité (montant seul) .
La grande portée sans obstruction de ce rayonnage en porte-à-faux à usage intensif le rend idéal pour le stockage de barres, de bois de construction et de tubes. Il accélère la manutention et permet de stocker des articles encombrants qui posent souvent un problème d’espace. Les bras sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et se règlent tous les 3 pouces. Le dispositif « Pin Keeper » permet un réglage aisé tout en garantissant que le bras ne puisse pas se desserrer pendant l’utilisation. Pour une résistance et un soutien maximaux, les montants sont fabriqués en acier de calibre 7. Le rayonnage en porte-à-faux est recouvert d’un émail gris résistant. Le montage est rapide et facile. Fabriqué aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB482204
Global Industrial153; Montant en porte-à-faux simple face, 37"96"H, série5000, vendu à l'unité
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,399.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 8-11/16 po |
| Profondeur | 37 po |
| Hauteur | 96 po |
| Capacité de charge | 21500 lb |
| Longueur de bras compatible | 24 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Vertical |
| Couleur | Gris |
| Série | 3000, 4000, 5000 |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Nombre de côtés | 1 |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 482204 |
| Usage | Très lourd |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 ans |