Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB250575BK

Fauteuil multifonction Interion® à dossier mi-haut, accoudoirs réglables, revêtement en tissu, assise et piètement noirs

Description du produit
Fauteuil de direction réglable en 8 directions Interion®

Cette Interion par Global Industrial Ce fauteuil rembourré en tissu est entièrement réglable pour un soutien ergonomique optimal. Son dossier haut offre un confort exceptionnel pour la tête, la nuque et les épaules. L'assise (53 cm de largeur x 51 cm de profondeur) est dotée d'une mousse intégrée de 12,7 cm d'épaisseur. Le dossier mesure 51 cm de largeur x 64 cm de hauteur. Il est équipé de commandes ergonomiques complètes permettant le réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier, ainsi que d'un réglage indépendant de l'inclinaison du dossier. Le dossier est réglable en hauteur pour un soutien lombaire optimal. La hauteur d'assise est réglable pneumatiquement de 48 à 57 cm. Les accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur contribuent à prévenir la fatigue des bras. Le fauteuil est équipé d'un piètement stable à 5 branches en polyuréthane et de roulettes pivotantes doubles. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX PROMOTIONNEL
$309.95

était $389.95
Économisez $80.00 (21%)
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
Capacité de charge275 lb
Largeur du siège21 po
Profondeur d'assise20 po
Hauteur du siège19 - 22- 1 /2 po
Hauteur minimale du siège19 po
Hauteur maximale du siège22-1/2 po
BaseBase 5 étoiles
Hauteur minimale du dos25 po
Hauteur maximale du dos25 po
Épaisseur du coussin5 po
Largeur du dos20 po
Hauteur du dos25 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Famille de couleurs de cadreArgent
Type inclinableSiège et dossier indépendants
Application/UtilisationSièges de bureau
Type de brasRéglable
Référence fabricant250575
CollectionTraditionnel
MarqueInterion par Global Industrial
TaperChaise de bureau
CouleurNoir
SérieInterion
RoulettesOui
Nombre de places1
Famille de couleurs de siègesNoir
DescriptionChaise multifonction
Matériau du cadrePlastique
Type de dosMilieu du dos
Matériau du siègeTissu

Garantie

Garantie2 année