Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB288393

Référence fabricant : CD-3048-16PFD-CR

Roue Little Giant® à 8 roues chariot à timon CD-3048-16PFD-CR - Plateau affleurant - 30 x 48

Description du produit
Chariot à timon à 8 roues Little Giant® - Plateau affleurant - 30 x 48

Fabriqué en acier de calibre 12 pour une résistance accrue et une durabilité à long terme. Comprend huit roues pneumatiques de 16" permettant une répartition du poids sur une plus grande surface. Offre un bord affleurant. La barre de traction annulaire/poignée en T est dotée d’un anneau de 2-1/2" de diamètre intérieur permettant un remorquage intermittent à faible vitesse. Les dimensions du plateau sont de 48" de long x 30" de large x 18-1/2" de haut. La capacité de charge est de 3 000 lb. Couleur : gris. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$2,229.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
2229.00
Acheter 6 unités - 11 unités
2109.00Économisez120.00 (5)
Acheter 12 unités
2049.00Économisez180.00 (8)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur30 po
Capacité de charge3000 lb
Poids155 lb
Diamètre de la roue16 po
Largeur du pont48 po
Longueur du pont48 po
Hauteur de plateforme18-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperFlush Deck chariot à timon
CouleurGris
Type de rouePneumatique - 8 roues
Type de poignéePoignée en T
MatérielAcier
Référence fabricantCD-3048-16PFD-CR
MarqueLittle Giant

Garantie

Garantie1 an