Prix : 2 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 385,00 .
- Achetez 6-11 2 269,00 .
- Acheter 12+ 2 199,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion wagon géant® à 8 roues - Panneaux plat pont - 30 x 60
Fait d’acier de calibre 12 pour plus de solidité et de longévité de longue durée. Comprend huit 16" roues pneumatiques pour la répartition du poids sur une plus grande surface. Fournit à ras bord. Poignée anneau timon/T a un anneau 2-1/2" I.D. qui permet pour le remorquage de basse vitesse intermittente. La taille du pont est 60 » L x 30 » L x 18-1/2 » H. La capacité est 3 000 lbs. La couleur est Gris. Garantie limitée de 1 ans.
Fait d’acier de calibre 12 pour plus de solidité et de longévité de longue durée. Comprend huit 16" roues pneumatiques pour la répartition du poids sur une plus grande surface. Fournit à ras bord. Poignée anneau timon/T a un anneau 2-1/2" I.D. qui permet pour le remorquage de basse vitesse intermittente. La taille du pont est 60 » L x 30 » L x 18-1/2 » H. La capacité est 3 000 lbs. La couleur est Gris. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 170 lbs (77,27 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur du pont 18-1/2 po (46,99 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panneaux plat pont
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CD-3060-16PFD-CR
- Type de roue Pneumatique - 8 Wheeler
- Style de poignée Poignée en T
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 2 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800461
Pas encore évalué
545,00 $
Little Giant® 8-Wheeler Wagon Truck CD-3060-16PFD-CR - Flush Deck - 30 x 60
2385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires