Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Multi-Clean® 80 FURY Heavy Duty Degreaser, Non-Corrosive -Basse Mousse, Non parfumé, bouteilles de 2L, 4/CS- 908682
80 FURY est un dégraissant industriel à faible mousse pour tous vos besoins de dégraissage. Sélectionnez facilement la dilution (légère, modérée et lourde) qui correspond à vos besoins de nettoyage. #80 Fureur peut être utilisé pour dégraisser les pièces, l’équipement et les planchers. #80 FURY peut être utilisé pour nettoyer de nombreux types de planchers, y compris le béton, époxy planchers en béton enduit, et les planchers en béton poli. FURY est une mousse non corrosive et faible. Utiliser dans les seaux de serpillière, les épurateurs automatiques et les rondelles à pression. Le produit ultra concentré dans la compression brevetée - versez l’empaquetage réduit le gaspillage et économise l’argent. Un cas de #80 FURY fait 136 gallons de solution de nettoyage.
80 FURY est un dégraissant industriel à faible mousse pour tous vos besoins de dégraissage. Sélectionnez facilement la dilution (légère, modérée et lourde) qui correspond à vos besoins de nettoyage. #80 Fureur peut être utilisé pour dégraisser les pièces, l’équipement et les planchers. #80 FURY peut être utilisé pour nettoyer de nombreux types de planchers, y compris le béton, époxy planchers en béton enduit, et les planchers en béton poli. FURY est une mousse non corrosive et faible. Utiliser dans les seaux de serpillière, les épurateurs automatiques et les rondelles à pression. Le produit ultra concentré dans la compression brevetée - versez l’empaquetage réduit le gaspillage et économise l’argent. Un cas de #80 FURY fait 136 gallons de solution de nettoyage.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille 2 litre
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Teneur en COV 0
- Type de taille Bouteille de 2 litres
- Description Heavy Duty Autoscrubber Degreaser
- Densité 1,04
- pH 10,5 11,5
- Odeur Non parfumée
- Capacité 2 litre
- Quantité par paquet 4 bouteilles
- Marque Multi-Propreté
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 908682
- Aide à supprimer Graisse, Huile
- Couleur Rouge
- Taux de dilution 1:64
Merchandising
- industrie Fabrication, entretien, réparation, exploitation, automobile, transport
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Multi-Clean® 80 FURY Heavy Duty Degreaser, Non-Corrosif -Basse Mousse, Non parfumé, bouteilles de 2L, 4/Case
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires