Souvent achetés ensemble
Prix : 559,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'épandeur de sel résidentiel de 80 livres est doté d'un cadre en acier enduit de poudre robuste et d'un système de cautionnement ergonomique, d'un cadran de porte entièrement réglable pour la fonte du sel ou de la glace et d'engrenages fermés pour résister aux éléments. La couverture neige/pluie et la grille de sel sont également incluses. Ces épandeurs sont emballés avec des caractéristiques qui les distinguent du reste. La tarière à pointes aide à agiter les matériaux et à minimiser l'agglutination. Les déflecteurs avant et latéraux réglables assurent un contrôle directionnel du motif de propagation. Les pneus pneumatiques de 12' assurent la stabilité sur un terrain accidenté. L’appareil est livré avec une garantie limitée de 2 ans sur la trémie et 1 ans de garantie limitée sur les pièces.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 30,5 lbs (13,86 kg)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Largeur d’étalement 16 à 20 ft
- Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Contrôle de porte Cadran
- Capacité 0,8 pi³ (0,02 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Chapin
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant 8201A
- Couleur Bleu
- Type de roue Pneumatique
- Type d’épandeur Broadcast
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb
Article nº : 640788
Expédition en un jour ouvrable
559,00 $
comparer les élémentsChapin 80 Lb. Sel de Roche - Épande de fonte des glaces
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires