Souvent achetés ensemble
Prix : 3 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le nettoyeur vapeur automatique 8000CJ fait partie d’une nouvelle génération de nettoyeurs vapeur de bijoux hautement flexibles, professionnels et fabriqués en Italie. Sa raison d’être, c’est sa capacité à passer d’une alimentation en eau directe externe à une alimentation en eau externe avec un réservoir de chaudière de 4,5 L. Cela se fait en tournant un levier à l’intérieur de l’appareil. Tout ce que vous attendez d’un nettoyeur vapeur fiable est inclus; Contrôle de pression Ranco, interrupteur de contacteur robuste, soupape de purge et buse de vapeur réglable avec contrôleur de pédale.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur de nettoyage 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur du cordon 7
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Nettoyeur vapeur de bijoux Direct Feed
- Capacité 5 qt
- Ampérage 10 A
- Type Nettoyeur vapeur de bijoux Direct Feed
- Puissance de pression 60 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Acier inoxydable
- Température 221F
- Numéro de référence du fabricant 8000CJ
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 8000 Series Direct Feed Bijoux Nettoyeur vapeur
3859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires