Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Achetez 3-5 155,95 $ ch.
- Acheter 6+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce sont des étiquettes en papier haut de gamme, thermiques directes, blanches vives, enduites, qui sont livrées avec un adhésif permanent à base d’acrylique à toutes les températures. L’adhésif peut survivre à des températures aussi basses que -65°F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -20° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 260
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 12 in (30,48 cm)
- Numéro de référence du fabricant 800322-125
- Rouleaux par cas 12
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier thermique direct perforé Zebra, 2-1/4"W x 1-1/4"L, 1 » Core, 2"OD, 12/Pack
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires