Souvent achetés ensemble
Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce centre super fort 5 "x 5" acier post avec des boulons de base au sol avec la base stationnaire (quincaillerie non inclus) pour la stabilité. Pour masquer tous les câbles, le poteau comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15 », 42-1/2 » et 70 » H. Permet le montage des surfaces de travail à 30 » ou 40 » H. Trous de montage de 10 mm. Permet le montage de moniteurs à 52 », 66 » ou 80 » H. La base du poteau mesure 17-1/2 » x 17-1/2 ». Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
The orbit post includes one power box and one 12" long 6-outlet aluminum power strip with 6' power cord.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Longueur du cordon 6 pi
Détails du produit
- Nombre de points de vente 6
- Emplacement de montage Montage de l’étage
- Collection Orbite
- Assemblage requis Oui
- Description Poteau de 81 "H avec la base fixe et les prises de courant
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 752152BGE
- Couleur Beige
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 752152BGE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
149,95 $
Global Industrial Orbit CPU Computer Enclosure Cabinet Front/Rear Doors 2 Exhaust Fans, Beige
Article nº : 249309BG
Pas encore évalué
455,95 $
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige
Article nº : 752150
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Beige
Article nº : 436952BG
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires