Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Bande de roulement antidérapante exclusive: La bande de roulement de surface collée à mailles de chaîne offre une traction supplémentaire et une tranquillité d’esprit.
- Échelle de plancher de capacité de 440 lb / 200 kg: La grande capacité de cette balance au sol offre une utilisation plus polyvalente.
- Maintien de poids de 5 secondes: La mesure du poids restera affichée pendant 5 secondes après être descendue de la balance, ce qui donnera à l’utilisateur ou au soignant le temps de se stabiliser ou de stabiliser le patient.
- Échelle de soins à domicile de qualité médicale: Conçu pour une utilisation dans la maison / salle de bain, avec précision et caractéristiques d’une balance professionnelle.
- Affichage rétroéclairé: Facile à lire sous n’importe quel angle et dans n’importe quelle lumière.
- Fonctions: Bouton LB / KG, maintien du poids de 5 secondes, arrêt automatique, mise à zéro automatique.
Spécifications :
- Capacité : 440 lb / 200 kg
- Résolution: 0,2 lb/0,1 kg
- Taille de la plate-forme: 13 » x 13 » x 7/8 » / 330 mm x 330 mm x 22 mm
- Affichage : ÉCRAN LCD 1-7/8 »
- Source d’alimentation: (2) Batteries au lithium de 3 volts (incluses)
- Garantie : Garantie limitée de 1 ans
- Mallette de transport: Housse de transport en option vendue séparément (pièce de commande # 64771)
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1-7/8 po
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Toise N
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 7/8 en
- Lisibilité 0,2 G
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 13 po x 13 po
- Capacité de poids 440 lbs (200 kg)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation (2) Batteries au lithium de 3 volts (incluses)
- Assemblage requis Non
- Légal pour le commerce Non
- Type Pèse-personne numérique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Verre trempé
- Description Échelle numérique de plancher de verre avec la bande de roulement anti-glissement et rétroéclairage
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Compteur Santé O
- Roues N
- Série 810
- Numéro de référence du fabricant 810KL
- Poteau à main N
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® 810KL Échelle numérique en verre avec bande de roulement antidérapante - Rétroéclairage, 440 lb x 0,2 lb
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires