Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
3M

Référence :WBB2253335

Référence fabricant : 7000002462

Masque respiratoire jetable 3M™ 8210V N95, boîte de 10

Description du produit
Ce masque respiratoire jetable N95, doté de la valve 3M™ Cool Flow™, offre une protection respiratoire confortable et fiable contre certaines particules non huileuses. Idéal pour les environnements de travail chauds et poussiéreux ou pour un port prolongé. Léger et jetable, ce masque respiratoire N95 est conçu pour assurer une protection respiratoire de qualité et fiable. 3M™ utilise diverses innovations pour répondre à vos besoins en matière de protection et de confort respiratoires. Ce masque intègre la technologie exclusive 3M™ avec un média filtrant en microfibres à charge électrostatique avancée. La valve d'expiration Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur à l'intérieur du masque pour un confort accru. La barrette nasale ajustable et la mousse de rembourrage nasale assurent un ajustement personnalisé et une étanchéité optimale, tout en réduisant la formation de buée sur les lunettes. Ces caractéristiques favorisent une meilleure acceptation par les utilisateurs et peuvent permettre un port prolongé.

PRIX PROMOTIONNEL
$28.95

était $29.95
Économisez $1.00 (3%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

TailleTaille unique

Détails du produit

TypeMasque respiratoire jetable à particules
CouleurBlanc
RésistancePoussières et particules non huileuses
Emballé individuellementNon
pince-nezOui
Élimination des odeurs désagréablesAucun
Valves d'expirationOui
MatérielMicrofibre, mousse
DescriptionMasque respiratoire jetable avec valve
Quantité par paquet10
Classe de filtreN95
Référence fabricant7000002462
Bandeau pour respirateurDouble, non réglable
Contenu en latexNon
Type de joint frontalStandard
Forme de respirateurMoulé
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé par le NIOSH