Prix : 9,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 84-097, base Slip mixte pinces, 6" Long
Poignée trempée résistant à l’huile permet une prise en main confortable. Forgé en acier est solide et durable. Conception mixte réglable utilisée pour saisir et le tournage. Répond aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Gamme de longueur totale 6 au 6/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1/2 en
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 0-1/2 po
- pays La Chine
- Type de handle Anti-dérapant
- Type Slip Joint
- Forme de la mâchoire Combinaison
- Isolées Non
- Famille de couleurs handle Noir/Jaune
- Marque Stanley
- Coupe-fil Non
- Style Standard
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Numéro de référence du fabricant 84-097
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley 84-097 6-3/4" base arrache
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit