Prix : 16,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 84-109, Groove base mixte pinces, 8" Long
Poignée trempée résistant à l’huile permet une prise en main confortable. Forgé en acier est solide et durable. Antidérapant rainures et conception utilisée pour saisir et le tournage. Répond aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Gamme de longueur totale 8 au 8/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1/2-1"
- pays La Chine
- Type de handle Anti-dérapant
- Type & Embouveté
- Forme de la mâchoire Courbé
- Isolées Non
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Stanley
- Style Réglage de la glissière traditionnelle
- Coupe-fil Non
- Numéro de référence du fabricant 84-109
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stanley 84-109 8" courbé Jaw langue & Groove pince
16,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit