Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 84-113, coupantes base de monteur de lignes, 8-3/4" Long
Poignée trempée résistant à l’huile permet une prise en main confortable. Forgé en acier est solide et durable. Fixe de conception commune utilisée pour saisir, de pliage et de découpe. LAMES affûtées individuellement coupent fil mou et dur. Répond aux normes ANSI.
Poids &Dimensions
- Longueur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Gamme de longueur totale 8 au 8/15-16"
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- pays La Chine
- Type de handle Plastique plongé
- Type Juge de ligne
- Forme de la mâchoire Ligne droite
- Isolées Non
- Famille de couleurs handle Noir
- Marque Stanley
- Coupe-fil Oui
- Style Nez rond
- Surface de la mâchoire Moleté
- Numéro de référence du fabricant 84-113
- Style de poignée Plastique plongé
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Niveau de résistant aux chocs magnétique Torpedo Stanley 43-511, 9"
Article nº : B983836
Pas encore évalué
19,00 $
Stanley 84-113 8-3/4" tour nez Linesman base pince
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires