Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Compact et poids léger, ce banc type sensible perceuse est une unité rigide, stationnaire conçue pour percer toujours exceptionnellement précis petits trous. Grand, roue de réglage fournit facile doigt pointe contrôle. Main alimenté table déplace travail à percer alors que la bague de réglage de profondeur de trou maintient la profondeur choisie à plusieurs reprises. Trois pouces gorge et swing away table ajouter à sa polyvalence. Il y a également des accessoires en option disponibles pour contrôler la vitesse de la perceuse.
Poids &Dimensions
- Taille 6 in (15,24 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 115V AC/DC
- Description Perceuse à colonne sensibles
- Tension du moteur 115 V
- Capacité des roues Roue standard de 1-1/4 », lb de roue haute vitesse de 2 »
- Marque Dumore
- Puissance moteur 1/16 HP
- Chuck á5/32ö capacité axée mandrin
- Vitesse 15 500 / 18 700 tr/min
- Série 16
- Style établi
- Numéro de référence du fabricant 8576-210
- Moteur 1/16 HP universel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dumore Appuyez sur perceuse sensible 8576-210, série 16, 1/16 HP Universal, 15 500 / 18 700 tr/min
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit