Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 878 est parfait pour les établissements de soins de santé, ainsi que les milieux commerciaux tels que les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les cabinets de médecins et de dentistes, les écoles et les universités, les immeubles de bureaux, les aéroports et les points de vente au détail. Cette élimination de pointes résistantes aux vandales lourds est un chargement avant pour un service et un entretien faciles. Il a une conception résistante aux vandales lourds pour s’assurer que les déchets médicaux sont protégés en toute sécurité. Le rayon et les coins biseautés ainsi que projeté sur des graphiques en anglais, Français et en espagnol offrent un look professionnel propre. Le haut de l’élimination dispose d’une entrée de tube encastrée en acier pour empêcher l’accès non autorisé. Le 878 est livré avec un standard de 4 litres (4,23 qt) plastique jetable tranchants conteneur (5,5 « L x 5,5"D x 12"H). Ces conteneurs internes peuvent être achetés dans le cas de 4 unités de Frost (Partie # 878-500). Veuillez consulter les lignes directrices locales pour le rejet approprié des contenants internes jetables. Convient pour jeter des aiguilles, des seringues, des lames, des broches, de la gaze et des boules de coton. Les conteneurs internes sont conçus et certifiés pour dépasser les exigences de pénétration pour toutes les normes internationales applicables. Matériaux: Porte coverall est de 18 calibre type 304 acier inoxydable avec finition brossée. Plaque de montage arrière est lourd 14 jauge en acier enduit de poudre. Capacité: Récipient jetable en plastique intérieur a une capacité de 4 litres (4,23 qt). Dimensions globales: 7,75"W x 5,9"W x 14,38"H.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chargement facile avec porte à charnière pivot avant (rivières en acier inoxydable)
- Serrure à clé de culbuteur premium (clé réversible)
- Rayon et coins biseautés offrent un look élégant et convivial
- Le conteneur est bien encastré avec une entrée de tube pour empêcher les accès non autorisés (conteneur fourni)
- Accepte le contenant de sharps standard de 4 litres (5-1/2 » x 5-1/2 » x 12 »), un inclus
Poids &Dimensions
- Hauteur 14-3/8 po (36,51 cm)
- Poids 9,5 lbs (4,32 kg)
- Profondeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Largeur 7-3/4 po (19,69 cm)
Détails du produit
- Capacité 4,23 gal (16,01 l)
- Type Conteneur pour objets tranchants
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de gel
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 878
- Couvercle Couvercle à charnière
- Couleur Acier inoxydable brossé
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits de givre 878 Sharps biomédicaux - Élimination bio-risque, acier inoxydable
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires